Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI-long-Leitung D 20mm schwarz FIX-Länge EW-TR 500m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - HVI-long-Leitung D 20mm schwarz FIX-Länge EW-TR 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819138

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 20 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 500 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364434523

Sonepar Artikelnummer

120995861

Hersteller Artikelnummer

819138

Hersteller Typ

HVI LO 75 20 L500M SW M

Hersteller Artikel Nr.:

819138

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

20 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Gewicht:

48 kg/100 m

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.488 kg

HVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 500 m - schwarz). Äquivalenter Trennungsabstand s <= 75 cm (in Luft), s <= 150 cm (fester Baustoff).