Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI-long-Leitung D 23mm grau FIX-Länge EW-TR 400m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - HVI-long-Leitung D 23mm grau FIX-Länge EW-TR 400m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819110

  • Leiterdurchmesser - 5 mm

  • Leiterquerschnitt - 19 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 23 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 400 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364436008

Sonepar Artikelnummer

120995860

Hersteller Artikelnummer

819110

Hersteller Typ

HVI LO 75 23 L400M GR M

Hersteller Artikel Nr.:

819110

Leiterdurchmesser:

5 mm

Leiterquerschnitt:

19 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

23 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

grau

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.75 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.5 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Ja

Max. Zugbelastung:

950 N

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Gewicht:

66.6 kg/100 m

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.630 kg

HVI long Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 400 m - grau). Äquivalenter Trennungsabstand s <= 75 cm (in Luft), s <= 150 cm (fester Baustoff).