DEHN - HVI-power-Leitung D 27mm Cu schwarz m. Anschlusselemente Mindestbest.-L 6,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819160
Leiterdurchmesser - 5.6 mm
Leiterquerschnitt - 25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152298
Sonepar Artikelnummer
120511026
Hersteller Artikelnummer
819160
Hersteller Typ
HVI P RIV 90 27 L6M SW
Hersteller Artikel Nr.:
819160
Leiterdurchmesser:
5.6 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
27 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.9 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.8 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
1200 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Gewicht:
85.4 kg/100 m
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.800 kg


