DEHN - HVI-power-Leitung D27mm Cu L 6,0m -SET- m.Stützrohr L3500mm m. Fangspitze 1,0m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819430
Länge - 4500 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364152236
Sonepar Artikelnummer
120511068
Hersteller Artikelnummer
819430
Hersteller Typ
HVI P 27 L6M SR3500 FSP1000 GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819430
Länge:
4500 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
15.400 kg


