DEHN - HVI-power-Leitung D27mm Cu L6,0m -SET- m.Stützrohr L5000mm m. Fangstange 2,5m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819433
Länge - 7500 mm
Durchmesser - 50 mm
Ausführung - Fangstange
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364155459
Sonepar Artikelnummer
120511070
Hersteller Artikelnummer
819433
Hersteller Typ
HVI P 27 L6M SR5000 FS2500 GFK V2A
Hersteller Artikel Nr.:
819433
Länge:
7500 mm
Durchmesser:
50 mm
Ausführung:
Fangstange
Werkstoff:
sonstige
Anschluss:
Rundleiter
Teleskopisch:
Nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
21.000 kg


