DEHN - HVI-Power-Leitung D27mm schwarz, Abgel.: (beinhaltet 6000mm Leitg)Max.-Länge 35m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 819163
Leiterdurchmesser - 5.6 mm
Leiterquerschnitt - 25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm
Leiter-Material - Kupfer
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364280199
Sonepar Artikelnummer
120511028
Hersteller Artikelnummer
819163
Hersteller Typ
HVI P LO 90 27 L6...35M SW
Hersteller Artikel Nr.:
819163
Leiterdurchmesser:
5.6 mm
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:
27 mm
Leiter-Material:
Kupfer
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Farbe:
schwarz
Leiter-Klasse:
Kl.2 = mehrdrähtig
Anzahl der Einzeldrähte:
7
Ummantelungswerkstoff:
Polyethylen, vernetzt (VPE)
Ummantelungswerkstoff halogenfrei:
Nein
Werkstoff der Isolation:
Polyethylen (PE)
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):
0.9 m
Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):
1.8 m
Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:
Ja
Max. Zugbelastung:
1200 N
Geeignet für Ex-Bereich:
Ja
Gewicht:
85.4 kg/100 m
Herkunftsland:
CH
Zolltarifnummer:
85446010
Gewicht:
4.360 kg


