Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - HVI-power long-Leitung D 27mm schwarz FIX-Länge EW-TR 100m

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - HVI-power long-Leitung D 27mm schwarz FIX-Länge EW-TR 100m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819137

  • Leiterdurchmesser - 5.6 mm

  • Leiterquerschnitt - 25 mm²

  • Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung - 27 mm

  • Leiter-Material - Kupfer

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 100 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364152625

Sonepar Artikelnummer

120511019

Hersteller Artikelnummer

819137

Hersteller Typ

HVI P LO 90 27 L100M SW

Hersteller Artikel Nr.:

819137

Leiterdurchmesser:

5.6 mm

Leiterquerschnitt:

25 mm²

Außendurchmesser inkl. Hülle/Beschichtung:

27 mm

Leiter-Material:

Kupfer

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Leiter-Klasse:

Kl.2 = mehrdrähtig

Anzahl der Einzeldrähte:

7

Ummantelungswerkstoff:

Polyethylen, vernetzt (VPE)

Ummantelungswerkstoff halogenfrei:

Nein

Werkstoff der Isolation:

Polyethylen (PE)

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (in Luft):

0.9 m

Max. äquivalenter Trennungsabstand s (feste Baustoffe):

1.8 m

Hochspannungsfeste isolierte Ausführung:

Ja

Max. Zugbelastung:

1200 N

Geeignet für Ex-Bereich:

Ja

Gewicht:

85.4 kg/100 m

Herkunftsland:

CH

Zolltarifnummer:

85446010

Gewicht:

0.854 kg

HVI-power-long-Leitung (Hochspannungsfeste isolierte Ableitung), zum Einhalten des Trennungsabstandes zu elektrisch leitenden Teilen nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3), um gefährliche Überschläge zwischen Teilen des Äußeren Blitzschutzes und inneren, leitfähigen Teilen (Elektroanlage, Rohrleitungen, usw.) zu verhindern. Um Gleitentladungen zu vermeiden, ist die HVI-power-Leitung mit einem äußeren Spezialmantel ausgestattet, der es ermöglicht, hohe Blitz-Impulsspannungen gegen ein Bezugspotential ab zusteuern. Ausführung für die Konfektionierung vor Ort (Länge 100 m - schwarz). Äquivalenter Trennungsabstand s <= 90 cm (in Luft), s <= 180 cm (fester Baustoff).