DEHN - HVI-strip 27 Abisolierwerkzeug für HVI-power-Leitung -SET-

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597227
Abisolierbereich Durchmesser - 27 mm
Abisolierbereich Querschnitt - 25 mm²
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364153103
Sonepar Artikelnummer
120510853
Hersteller Artikelnummer
597227
Hersteller Typ
HVI STRIP 27
Hersteller Artikel Nr.:
597227
Abisolierbereich Durchmesser:
27 mm
Abisolierbereich Querschnitt:
25 mm²
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Nein
Spiralschnitt:
Ja
Auswechselbare Messer:
Ja
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.699 kg


