DEHN - Impulsstromsensor mit Anschlussleitung zur Erfassung von Impulsströme bis 100 kA

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 910935
Ausführung - Sensor
Anzahl der Sensoren - 1
Strommessbereich - 1 .. 100 kA
Schutzart (IP) - IP20
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364460676
Sonepar Artikelnummer
121161753
Hersteller Artikelnummer
910935
Hersteller Typ
DRC SD ICS 100
Hersteller Artikel Nr.:
910935
Ausführung:
Sensor
Anzahl der Sensoren:
1
Strommessbereich:
1 .. 100 kA
Schutzart (IP):
IP20
LAN-Anschluss:
Nein
Bedienung über Webinterface:
Nein
Unterstützt Protokoll für MODBUS:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
90303370
Gewicht:
0.101 kg


