DEHN - Informationstechnik-Anschaltkasten

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 989408
Nennspannung DC - 24 V
Max. Dauerspannung DC - 33 V
Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA
Schutzpegel Ader/Ader - 45 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120396
Sonepar Artikelnummer
120164642
Hersteller Artikelnummer
989408
Hersteller Typ
ITAK EXI BXT 24
Hersteller Artikel Nr.:
989408
Nennspannung DC:
24 V
Max. Dauerspannung DC:
33 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA
Schutzpegel Ader/Ader:
45 V
Schutzpegel Ader/Erde:
1100 V
Grenzfrequenz:
7.7 MHz
Montageart:
Aufputz
Anschluss 1:
Schraubanschlussklemme
Ableiterüberwachung:
Ja
Mit Fernmeldekontakt:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Trennmöglichkeit des Signalkreises:
Nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Erdung über:
sonstige
Baubreite:
160 mm
Schutzart (IP):
IP65
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85371098
Gewicht:
1.000 kg


