Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Installationstester HT COMBI G3

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Installationstester HT COMBI G3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 578323

  • Anzeige - digital

  • Interner Speicher - Ja

  • Druckeranschluss - Nein

  • Niederohmmessung - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364538634

Sonepar Artikelnummer

121396679

Hersteller Artikelnummer

578323

Hersteller Typ

COMBI G3

Hersteller Artikel Nr.:

578323

Anzeige:

digital

Interner Speicher:

Ja

Druckeranschluss:

Nein

Niederohmmessung:

Ja

Selektive Erdungsmessung:

Ja

Drucker integriert:

Nein

Grenzwertanzeige:

Nein

Erdschleifenmessung:

Ja

Spezifische Erdungsmessung:

Ja

Messen von Ableitströmen mit Adapter:

Nein

Schnittstelle:

Ja

Bluetooth-Schnittstelle:

Ja

Messwertspeicher:

Ja

Testspannung:

50 .. 1000 V

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

90318080

Gewicht:

1.250 kg

HT COMBI G3 Universal-VDE 0100 / VDE 0105, inklusive Zubehör, Funktion: Installationsprüfgerät mit farbigem Touch Display und Hintergrundbeleuchtung, Messmöglichkeiten: Niederohmmessungen: Messbereich 0,001 .. 99,9 Ohm mit 200mA DC, Isolationsprüfung, Erdungsmessung, Spez. Erdwiderstand, Impedanzen, Fehlerstrommessung, RCD Test, Speicher: Kapazität für 999 Messungen in 3 editierbaren Ebenen, Abmessungen: 235 x 165 x 75 mm, Transport: Robuster Hartschalenkoffer