Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - ISO Anschlusselement Rohrinnenverlegung für Isolationsprüfung HVI light plus

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 819647

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Anschlusselement

  • Zubehör - Ja

  • Ersatzteil - Nein

  • Werkstoff - Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 5 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364511477

Sonepar Artikelnummer

121161750

Hersteller Artikelnummer

819647

Hersteller Typ

AE ISO RIV KF HVI 60 V2A

Hersteller Artikel Nr.:

819647

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Anschlusselement

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Werkstoff:

Kunststoff/Edelstahl 304 (V2A)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85359000

Gewicht:

0.181 kg

Isolierendes Anschlusselement zum Abschließen der HVI light plus Leitung bei Rohrinnenverlegung, inkl. Schrumpfschlauch. Für die Isolationsprüfung der HVI light plus.