Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - ISO HEAD 27Ersatzklinge für Fräskopf ISO HEAD 27

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - ISO HEAD 27Ersatzklinge für Fräskopf ISO HEAD 27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 597105

  • Werkstoff - Stahl

  • Klingenform - sonstige

  • Geeignet für - Abisolierer

  • Abbrechklingen - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364545045

Sonepar Artikelnummer

121396680

Hersteller Artikelnummer

597105

Hersteller Typ

EK SEIT ISO HEAD 27

Hersteller Artikel Nr.:

597105

Werkstoff:

Stahl

Klingenform:

sonstige

Geeignet für:

Abisolierer

Abbrechklingen:

Nein

Wellenschliffklinge:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

82089000

Gewicht:

0.004 kg

Ersatzklinge für ISO HEAD 27 (Art.-Nr. 597 128).