Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Isolator f.PA-Schiene H40 SW36 M10/M10 UV-beständig

DEHN
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 472210

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolator

  • Zubehör - Nein

  • Ersatzteil - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364096790

Sonepar Artikelnummer

120510615

Hersteller Artikelnummer

472210

Hersteller Typ

IS PAS M10

Hersteller Artikel Nr.:

472210

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Isolator

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85469010

Gewicht:

0.092 kg

Isolator für PAS Industrie (separat), zur isolierten Montage von Potentialausgleichsschienen.