DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.0, (Box Test 7kA) zum AuS bis 1000V AC Gr.11

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785384
Handschuhgröße - 11
Werkstoff - Latex
Farbe - rot
Schutz gegen mechanische Risiken - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364461543
Sonepar Artikelnummer
121056064
Hersteller Artikelnummer
785384
Hersteller Typ
CG-10/S2 D R 11
Hersteller Artikel Nr.:
785384
Handschuhgröße:
11
Werkstoff:
Latex
Farbe:
rot
Schutz gegen mechanische Risiken:
Nein
Isoliert:
Ja
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Stärke:
1 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, ellenbogenlang
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.244 kg


