DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.0, (Box Test 7kA) zum AuS bis 1000V AC Gr.8

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785381
Handschuhgröße - 8
Werkstoff - Latex
Farbe - rot
Schutz gegen mechanische Risiken - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Paar
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364461499
Sonepar Artikelnummer
121056061
Hersteller Artikelnummer
785381
Hersteller Typ
CG-10/S2 A R 8
Hersteller Artikel Nr.:
785381
Handschuhgröße:
8
Werkstoff:
Latex
Farbe:
rot
Schutz gegen mechanische Risiken:
Nein
Isoliert:
Ja
Lange Ausführung:
Nein
Gefüttert:
Nein
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Schutz gegen Chemikalien:
Nein
Schutz gegen Mikroorganismen:
Nein
Schutz gegen Hitze und Feuer:
Nein
Schutz gegen Kälte:
Nein
Schutz gegen radioaktive Kontamination:
Nein
Schutz gegen ionisierende Strahlung:
Nein
Ausführung:
Fingerhandschuh
Stärke:
1 mm
Lieferform:
paarweise
Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):
Nein
Detailausführung der Stulpe:
Stulpe, ellenbogenlang
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40151900
Gewicht:
0.196 kg


