Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.0 Kat. RC zum AuS -1000V Gr.9

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.0 Kat. RC zum AuS -1000V Gr.9

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787485

  • Handschuhgröße - 9

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - rot

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364479920

Sonepar Artikelnummer

121056050

Hersteller Artikelnummer

787485

Hersteller Typ

KL-B-9-36-S

Hersteller Artikel Nr.:

787485

Handschuhgröße:

9

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

rot

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Stärke:

1 mm

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Ja

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.197 kg

Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 1000 V AC. Kategorie AZC für Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Kälte. Größe 9.