Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.1 Kat.RC zum AuS -7.500V Gr.10

DEHN
kopierenkopieren
DEHN - Isolierende Handschuhe Kl.1 Kat.RC zum AuS -7.500V Gr.10

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 787102

  • Handschuhgröße - 10

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - rot

  • Schutz gegen mechanische Risiken - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Paar

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013364483132

Sonepar Artikelnummer

121056142

Hersteller Artikelnummer

787102

Hersteller Typ

KL-C-ARC-10-41-S

Hersteller Artikel Nr.:

787102

Handschuhgröße:

10

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

rot

Schutz gegen mechanische Risiken:

Nein

Isoliert:

Ja

Lange Ausführung:

Nein

Gefüttert:

Nein

Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:

Nein

Schutz gegen Chemikalien:

Nein

Schutz gegen Mikroorganismen:

Nein

Schutz gegen Hitze und Feuer:

Nein

Schutz gegen Kälte:

Nein

Schutz gegen radioaktive Kontamination:

Nein

Schutz gegen ionisierende Strahlung:

Nein

Ausführung:

Fingerhandschuh

Lieferform:

paarweise

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben):

Nein

Detailausführung der Stulpe:

Stulpe, unterarmlang

Herkunftsland:

IN

Zolltarifnummer:

40151900

Gewicht:

0.430 kg

Isolierende Handschuhe nach EN 60903 für Nennspannungen bis 7,5 kV. Kategorie RC: Beständigkeit gegen Säuren, Ozon und Öl sowie gegen extrem niedrige Temperaturen. Größe 10.