DEHN - Isolierkappe mit Manschette Durchmesser: 10x100 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700120
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501560
Sonepar Artikelnummer
121117332
Hersteller Artikelnummer
700120
Hersteller Typ
ISK MS QS 6 35 L100
Hersteller Artikel Nr.:
700120
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
100 mm
Nennspannung:
0 .. 1000 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.015 kg


