DEHN - Isolierkappe mit Manschette Durchmesser: 20x110 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 700122
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Abdeckung
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 110 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364501584
Sonepar Artikelnummer
121117334
Hersteller Artikelnummer
700122
Hersteller Typ
ISK MS QS 35 95 L110
Hersteller Artikel Nr.:
700122
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
110 mm
Nennspannung:
0 .. 1000 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.029 kg


