DEHN - Isolierkappen 5 Stück im Set verpackt in einem Rucksack

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 597817
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Isolierteil
Zubehör - Ja
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 450 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364512597
Sonepar Artikelnummer
121241031
Hersteller Artikelnummer
597817
Hersteller Typ
ISOK L450 RS SET
Hersteller Artikel Nr.:
597817
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Isolierteil
Zubehör:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
450 mm
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.370 kg


