DEHN - Isoliermatte Gummi 2 mm x 1 m x 6 m zur Standortisolierung -1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787466
Auf Rolle - Nein
Länge - 6000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364513846
Sonepar Artikelnummer
121241038
Hersteller Artikelnummer
787466
Hersteller Typ
ES0FI G - 1 X 6
Hersteller Artikel Nr.:
787466
Auf Rolle:
Nein
Länge:
6000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
2 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
19.860 kg


