DEHN - Isoliermatte Gummi 2 mm x 1 m x 8 m zur Standortisolierung -1000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787468
Auf Rolle - Nein
Länge - 8000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 1000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364513860
Sonepar Artikelnummer
121241040
Hersteller Artikelnummer
787468
Hersteller Typ
ES0FI G - 1 X 8
Hersteller Artikel Nr.:
787468
Auf Rolle:
Nein
Länge:
8000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
1000 V
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
2 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
26.480 kg


