DEHN - Isoliermatte Gummi 5,2 mm x 1 m x 5 m zur Standortisolierung -36000 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 787475
Auf Rolle - Nein
Länge - 5000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 36000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364513785
Sonepar Artikelnummer
121241046
Hersteller Artikelnummer
787475
Hersteller Typ
ES4FI G - 1 X 5
Hersteller Artikel Nr.:
787475
Auf Rolle:
Nein
Länge:
5000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
36000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
36 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
5.2 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
41.600 kg


