DEHN - Isoliermatte z. Auslegen in elektrische Schalt- u. Prüfräume B 1m L-10m S 4,5mm * Dieser Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen!*

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785458
Auf Rolle - Nein
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 50000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis - 50 kV
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115064
Sonepar Artikelnummer
120164457
Hersteller Artikelnummer
785458
Hersteller Typ
IMG SAN 1M ..M
Hersteller Artikel Nr.:
785458
Auf Rolle:
Nein
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
50000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
50 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
4.5 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082190
Gewicht:
5.800 kg


