DEHN - Isoliermatte z. Auslegen in elektrischenBetriebsräumen, B 1m L 2m S 4,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785202
Auf Rolle - Nein
Länge - 2000 mm
Breite - 1000 mm
Für Nennspannung bis - 50000 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364562974
Sonepar Artikelnummer
121396697
Hersteller Artikelnummer
785202
Hersteller Typ
IMG SAN 1M 2M
Hersteller Artikel Nr.:
785202
Auf Rolle:
Nein
Länge:
2000 mm
Breite:
1000 mm
Für Nennspannung bis:
50000 V
Für Durchschlagfestigkeit bis:
50 kV
Mit Anti-Rutsch-Beschichtung:
Nein
Stärke:
4.5 mm
Farbe:
grau
Transparent:
Nein
Ausführung als Wanne:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
40082110
Gewicht:
10.720 kg


