DEHN - Isolierstange 123kV M12 SK m. Steck- kupplung L 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766122
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 123 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134249
Sonepar Artikelnummer
120189914
Hersteller Artikelnummer
766122
Hersteller Typ
IS 123 SK STK 2000
Hersteller Artikel Nr.:
766122
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 123 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2000 mm
Eintauchtiefe:
200 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.800 kg


