DEHN - Isolierstange 123kV SQ L 2500mm mit STK Auch bei Niederschlägen verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766332
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 123 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2495 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137325
Sonepar Artikelnummer
120510913
Hersteller Artikelnummer
766332
Hersteller Typ
ISN 123 SQ STK 2500
Hersteller Artikel Nr.:
766332
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 123 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2495 mm
Eintauchtiefe:
290 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
15 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.380 kg


