DEHN - Isolierstange 123kV SQ m. Steckkupplung L 2000 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766322
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 123 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364134256
Sonepar Artikelnummer
120189915
Hersteller Artikelnummer
766322
Hersteller Typ
IS 123 SQ STK 2000
Hersteller Artikel Nr.:
766322
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 123 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
2000 mm
Eintauchtiefe:
200 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
8 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.800 kg


