DEHN - Isolierstange 25kV 16,7Hz m. Steckkupplung D 30mm L 900mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766371
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 25 kV
Gesamtlänge - 920 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364139909
Sonepar Artikelnummer
120995800
Hersteller Artikelnummer
766371
Hersteller Typ
ISN 25 STK 900SN7360
Hersteller Artikel Nr.:
766371
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 25 kV
Gesamtlänge:
920 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg


