DEHN - Isolierstange 36kV SK L 1000mm mit STK Auch bei Niederschlägen verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766111
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1000 mm
Eintauchtiefe - 175 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137295
Sonepar Artikelnummer
120510903
Hersteller Artikelnummer
766111
Hersteller Typ
ISN 36 SK STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
766111
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1000 mm
Eintauchtiefe:
175 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg


