DEHN - Isolierstange 36kV SQ L 1000mm mit STK Auch bei Niederschlägen verwendbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766310
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1025 mm
Eintauchtiefe - 150 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137318
Sonepar Artikelnummer
120510910
Hersteller Artikelnummer
766310
Hersteller Typ
ISN 36 SQ STK 1000
Hersteller Artikel Nr.:
766310
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1025 mm
Eintauchtiefe:
150 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Max. Kopflast:
17 kg
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.560 kg


