DEHN - Isolierstange 72,5kV SQ L 1300mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766312
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1300 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364311985
Sonepar Artikelnummer
120995798
Hersteller Artikelnummer
766312
Hersteller Typ
IS 72.5 SQ SN7743
Hersteller Artikel Nr.:
766312
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 72.5 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1300 mm
Eintauchtiefe:
90 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Querstift
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.540 kg


