DEHN - Isolierstange b. 36kV 50Hz D 30mm L 1280mm m. Steckkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766367
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1280 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364137042
Sonepar Artikelnummer
120510915
Hersteller Artikelnummer
766367
Hersteller Typ
ISN 36 STK 30 1280
Hersteller Artikel Nr.:
766367
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1280 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.600 kg


