DEHN - Isolierstange b. 36kV 50Hz D 30mm L 930mm m. Steckkupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766362
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 930 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364230705
Sonepar Artikelnummer
120510914
Hersteller Artikelnummer
766362
Hersteller Typ
ISN 36 STK 930SN7688
Hersteller Artikel Nr.:
766362
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
930 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.635 kg


