DEHN - Isolierstange f. elektrische Bahnen L 2885mm Un:7,5kV DC/25kV AC Ausf. DE/GB

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766048
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 2890 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364120433
Sonepar Artikelnummer
120510902
Hersteller Artikelnummer
766048
Hersteller Typ
IS 25 ZK 2885
Hersteller Artikel Nr.:
766048
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
2890 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
2.600 kg


