DEHN - Isolierstange für PHE4 mit Steckkupplung L 700mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783900
Geräteart - Isolierstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 700 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364292505
Sonepar Artikelnummer
120995830
Hersteller Artikelnummer
783900
Hersteller Typ
IS PHE4 STK 700
Hersteller Artikel Nr.:
783900
Geräteart:
Isolierstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
700 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.443 kg


