DEHN - Isolierstange für PHE4 mit Steckkupplung L 770mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 783905
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 770 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verlängerbar im Handhabebereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364292499
Sonepar Artikelnummer
120995831
Hersteller Artikelnummer
783905
Hersteller Typ
IS PHE4 STK 770
Hersteller Artikel Nr.:
783905
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
770 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.488 kg


