DEHN - Isolierstange m. 6-Kant 12mm m. Handkur- bel L 1720mm f. Motorantriebe MS -36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763710
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1720 mm
Eintauchtiefe - 540 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098558
Sonepar Artikelnummer
120510898
Hersteller Artikelnummer
763710
Hersteller Typ
IS SK12 HK 1720
Hersteller Artikel Nr.:
763710
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1720 mm
Eintauchtiefe:
540 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
Spindel mit Sechskant
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
1.200 kg


