DEHN - Isolierstange m. Gewinde M12 u. Steckkupplung D 30mm L 720mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766072
Geräteart - Isolierstange
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 720 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364126114
Sonepar Artikelnummer
120995797
Hersteller Artikelnummer
766072
Hersteller Typ
IS M12 STK 30 720
Hersteller Artikel Nr.:
766072
Geräteart:
Isolierstange
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
720 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Ja
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Verwendbar bei Niederschlägen:
Ja
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


