DEHN - Isolierstange m. Gewinde M12 u. Steckkupplung L 640 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766331
Geräteart - Isolierstange
Gesamtlänge - 640 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verlängerbar im Handhabebereich - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115002
Sonepar Artikelnummer
120164374
Hersteller Artikelnummer
766331
Hersteller Typ
IS M12 STK 640
Hersteller Artikel Nr.:
766331
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
640 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.375 kg


