DEHN - Isolierstange m. Handhabe u. Zahnk. teilbar f. Feuchtreinigungsset MS-36kV

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785315
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 1300 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106277
Sonepar Artikelnummer
120133867
Hersteller Artikelnummer
785315
Hersteller Typ
IS T 36 ZK STK 1300
Hersteller Artikel Nr.:
785315
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
1300 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.632 kg


