DEHN - Isolierstange m. Zahn- u. Steckkupplung L 670 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766368
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör - Nein
Werkstoff - Kunststoff
Gesamtlänge - 670 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364115026
Sonepar Artikelnummer
120164382
Hersteller Artikelnummer
766368
Hersteller Typ
IS ZK STK 670
Hersteller Artikel Nr.:
766368
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Handhabe/Handhabeverlängerung
Zubehör:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Gesamtlänge:
670 mm
Nennspannung:
30 kV
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.340 kg


