DEHN - Isolierstange m. Zahn- u. Steckkupplung mit Handschlaufe L 670mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766369
Geräteart - Isolierstange
Gesamtlänge - 670 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verlängerbar im Handhabebereich - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125025
Sonepar Artikelnummer
120164383
Hersteller Artikelnummer
766369
Hersteller Typ
IS ZK STK HS 670
Hersteller Artikel Nr.:
766369
Geräteart:
Isolierstange
Gesamtlänge:
670 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Ja
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.388 kg


