DEHN - Isolierstange Teleskop-Ausf. m. ZK Auf- stellh. u. Messskala Un...36kV L 10600mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766037
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 0 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1750 .. 10600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364125940
Sonepar Artikelnummer
120133829
Hersteller Artikelnummer
766037
Hersteller Typ
ISMTC N 36 ZK 10600
Hersteller Artikel Nr.:
766037
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
0 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1750 .. 10600 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
63 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
6.560 kg


