DEHN - Isolierstangen-Verlängerung bis 36kV AC m. Steckkupplung D 30mm L 910mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 766356
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Gesamtlänge - 910 mm
Geeignet für Bahnanlagen - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364121799
Sonepar Artikelnummer
120164377
Hersteller Artikelnummer
766356
Hersteller Typ
ISV 36 STK 30 910
Hersteller Artikel Nr.:
766356
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Gesamtlänge:
910 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Ja
Aufnahmekopf für:
sonstige
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.400 kg


