DEHN - Isolierstangen-Verlängerung L 220mm f. Feuchtreinigungsset MS m. Zahnkuppl.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785316
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 220 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106284
Sonepar Artikelnummer
120133868
Hersteller Artikelnummer
785316
Hersteller Typ
ISV 220 ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785316
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
220 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.095 kg


