DEHN - Isolierstangen-Verlängerung L 420mm f. Feuchtreinigungsset MS m. Zahnk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785318
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 420 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106307
Sonepar Artikelnummer
120133870
Hersteller Artikelnummer
785318
Hersteller Typ
ISV 420 ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785318
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
420 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.152 kg


