DEHN - Isolierstangen-Verlängerung L 820mm f. Feuchtreinigungsset MS m. Zahnk.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 785319
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör - Nein
Gesamtlänge - 820 mm
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364106314
Sonepar Artikelnummer
120133871
Hersteller Artikelnummer
785319
Hersteller Typ
ISV 820 ZK MS
Hersteller Artikel Nr.:
785319
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Einzelteile für Reinigungsset
Zubehör:
Nein
Gesamtlänge:
820 mm
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.247 kg


