DEHN - Isolierstangen-Verlängerung m. 6-Kant 12mm f. Motorantriebe MS -36kV L 1060m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 763711
Geräteart - Isolierstange
Nennspannung - 1 .. 36 kV
Einsatzgebiet - Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge - 1060 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4013364098565
Sonepar Artikelnummer
120510899
Hersteller Artikelnummer
763711
Hersteller Typ
ISV SK12 1060
Hersteller Artikel Nr.:
763711
Geräteart:
Isolierstange
Nennspannung:
1 .. 36 kV
Einsatzgebiet:
Innenraum- und Freiluftanlagen
Gesamtlänge:
1060 mm
Geeignet für Bahnanlagen:
Nein
Verlängerbar im Handhabebereich:
Nein
Durchmesser:
30 mm
Verdrehungssichere Steckkupplung:
Nein
Verwendbar bei Niederschlägen:
Nein
Geeignet für Arbeiten unter Spannung:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.442 kg


